Cuie de sol pentru scări construite până în 2004 sau scări fără pantof de scară nivello

Cod articol: 19939
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19939
    EAN / GTIN 4031405199392
    Număr producător 019939
    L-Număr L90110 1047

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru utilizare pe teren cultivat
    • Potrivit pentru scări până la construcție 2004 sau Scări fără pantofi de scară nivello®
    • Acesta poate fi montat pe o șină de scară sau pe o traversă
    • Vârfuri de oțel cu placă de împământare universal potrivit de la înălțimea barei de 50 până la 98 mm
    • 1 set = 2 bucăți

    Caracteristică:

    • Lăţime: 40 mm
    • Înălţime: 130 mm
    • Lungime: 240 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oţel galvanizat
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Interval de reglare: 48 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături