Extensie de balustradă pentru bara transversală cu lățimea de 930 mm sau 1200 mm

Cod articol: 19925
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19925
EAN / GTIN 4031405199255
Număr producător 019925
L-Număr L90110 893

Descriere

Descriere:

  • Reglabil la infinit max. 375 mm
  • Ușor de montat pe grinzi transversale
  • Numai pentru scări cu lățimea traversei de 930 mm sau 1.200 mm

Caracteristică:

  • Lăţime: 100 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 594 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte