Prelungire a montantului pentru montantul scării cu înălțimea montantului de 58 mm

Cod articol: 19914
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19914
EAN / GTIN 4031405199149
Număr producător 019914

Descriere

Descriere:

  • Stați în siguranță pe teren denivelat
  • Reglabil pe înălțime, poate fi atașat cu ușurință la bară, dacă este necesar
  • Interval de reglare max. 375 mm
  • Include două nituri de capsare

Caracteristică:

  • Lăţime: 100 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 559 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Interval de reglare: 375 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături