Pantaloni tip pirat Stretch X1900 C54

Cod articol: 199111419900C54
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 54
Tip produs Short

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 199111419900C54
EAN / GTIN 7330509532874
Număr producător 199111419900C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Buzunare
Buzunar la spate cu burduf
Buzunar la picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunare pentru picioare cu fermoar
Buzunare pentru cuie - foarte late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte, Fermoar pentru buzunare fixe sau libere pentru cuie
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică

Detalii
Cerceafă cu buton
Bucle largi la spate și pe laterale, Două bucle cu scai pe laterale pentru suportul de ciocan
Suport de cuțit cu buton
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, Cusătura întărită la între picioare
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Funcționalitate
Panouri elastice la între picioare, la vițel și în buzunarul pentru genunchi, elastic în 2 direcții

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA® 1000

Descriere:

  • Pantaloni scurți de pirat durabili din denim CORDURA® stretch cu panouri elastice în zona între picioare pentru o gamă optimă de mișcare
  • Buzunar pentru genunchi cu încărcare superioară din CORDURA®-stretch, potrivit pentru un confort maxim chiar și atunci când îngenunchezi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături