Termometru cu infraroșu fără contact

Cod articol: 1991-1
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1991-1
EAN / GTIN 4000896156054
Număr producător 1991-1
L-Număr L60140 1519

Descriere

Descriere:

  • Pentru efectuarea fără contact a măsurărilor de temperatură.
    Laserpointer integrat
  • Domenii variate de utilizare, precum în sectorul auto (radiator/sisteme de răcire, frâne, instalații de climatizare, motor, instalații de eșapament), monitorizare chimică și alimentară, construcții de instalații de încălzire și climatizare
  • Funcție citire rapidă
  • Măsurare precisă și rapidă
  • Citiri automate funcție presare mâner
  • Afișaj cu temperatura maximă, blocarea obturatorului
  • Baterie bloc de 9 V (6LR61)
  • Iluminare de fundal cu activare opțională
  • Detectarea țintei cu laser dublu
  • D : S = 12 : 1
  • Capacitate de emisie reglabilă de la 0,1 până la 1,0
  • Setare opțională pe alarmă cu sonor intens sau redus
  • În geantă din piele artificială cu închidere cu scai și baretă
  • Greutate netă (kg): 0.28 kg
  • Interval de temperatură: -50°C – 550°C