Set de accesorii pentru scula de mână cu aer cald

Cod articol: 1990N-020/5
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
Cod articol 1990N-020/5
EAN / GTIN 4000896241101
Număr producător 1990N-020/5
L-Număr L60140 5484

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru lipirea cu aliaj, sudarea, încălzirea celor mai diverse piese de prelucrat, gen folii, țevi, plăci din numeroase materiale, în condițiile utilizării aparatului de mână cu aer cald 1990N/6
  • Rolă de presare și duze speciale pentru numeroase utilizări
  • Set de accesorii ∙ pentru aparatul de mână cu aer cald 1990N
  • Duză reflectoare tip lingură, îndoită la 90°
  • Duză reflectoare pentru lipire cu aliaj
  • Duză cu fantă largă, îndoită la 15°
  • Duză pentru țevi
  • Rolă de presare, lățime 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături