Pantaloni de lucru Craftsman elastici X1900 negru/negru C154

Cod articol: 199011419999C154
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
Culoarea schwarz / schwarz
Mărime DE 154
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 199011419999C154
EAN / GTIN 7330509801260
Număr producător 199011419999C154

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% bumbac, 30% poliester, 15% poliamidă, denim, acoperit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Buzunare
Buzunar la spate cu burduf
Buzunar la picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunare pentru picioare cu fermoar
Buzunare pentru cuie - foarte late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte, fermoar pentru buzunare fixe sau libere pentru cuie
Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțite și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare
Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material extensibil atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică

Detalii
Fermoar cu buton
Cuviță interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la nivelul între picioarelor
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Două bucle de centură pe laterale cu buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

Funcționalitate
Panouri elastice în zona între picioare, la gambă și în buzunarul pentru genunchi, elastic în 2 direcții

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA® 1000, buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar durabili din denim CORDURA®-stretch cu panouri elastice în zona între picioare și la nivelul gambei pentru o amplitudine optimă de mișcare
  • Modelul are o talie și un între picioare standard cu picioare conice
  • Buzunar pentru genunchi cu încărcare în partea superioară din CORDURA®- stretch potrivit pentru un confort maxim chiar și atunci când îngenunchezi

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături