Pistol termic

Cod articol: 1990-10
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
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1990-10
EAN / GTIN 4000896218271
Număr producător 1990-10
L-Număr L60140 4767

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lipire cu aliaj moale, îndepărtarea vopselelor, sudură, contracție, modelare și multe altele
  • Variantă de bază la un super raport preț/performanțe
  • Putere: 1600 Watt
  • 2 domenii de debit de aer: 350 / 500 l/min (comutator cu două trepte)
  • Sistem de încălzire de calitate cu ceramică, răcirea optimă a aparatului și motorul performant garantează o perioadă de serviciu îndelungată
  • Aerul aspirat nu este suflat prin motor – previne murdărirea motorului
  • Ergonomie optimă, echilibrată
  • Poate fi depozitat cu poziționare pe verticală (depozitare stand-by)
  • Inclusiv protecție pentru elementul de încălzire
  • Sistem electronic: conformitate privind efectul de flicker
  • Greutate netă (kg): 0.68 kg
  • Interval de temperatură: 350°C – 500°C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături