Sticluță cu pulverizator ∙ reîncărcabilă

Cod articol: 199-4
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
    Cod articol 199-4
    EAN / GTIN 4000896198429
    Număr producător 199-4
    L-Număr L60140 3984

    Descriere

    Descriere:

    • Utilizare cu spray-uri multifuncționale, ca de ex. ulei penetrant, dizolvanți de rugină, precum și agenți de curățat frânele
    • Costuri reduse prin utilizarea unor unități de dimensiuni mari
    • Supapă de siguranță
    • Garnituri de etanșare Viton
    • Inclusiv cu duză de difuzare cu o lungime de 155 mm și o duză scurtă de pulverizare
    • Ceață de pulverizare și jet punctiform
    • Curățare facilă datorită formei constructive din două părți
    • Umplere facilă prin gâtul sticlei (⌀ 25 mm) sau prin baza acesteia (⌀ 54 mm)
    • Ecologică: fără clorofluorocarburi și reutilizabilă
    • Supapa situată la partea inferioară servește în mod exclusiv umplerii cu aer comprimat
    • Presiune de lucru max. [bar]: 8 bar
    • Greutate netă (kg): 0.4 kg
    • Cantitate de umplere: 0.227 l

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături