MARTOR Blade TRAPEZKLINGE 199 , 10 în dozator

Cod articol: 199.70
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 199.70
EAN / GTIN 4002632916076
Număr producător 199.70
L-Număr L60170 268

Descriere

Descriere:

lamă trapezoidală nu 199 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere consecutive pentru utilizare mai lungă. Șlefuirea lată facilitează tăierea. Lama are o lungime de 60 mm, o lățime de 19 mm și o grosime de 0,63 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.

lamă trapezoidală nu 199 este disponibil sub numărul de ordine 199,70 în distribuitorul de lame de 10 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
    Tăiere:
    Tăiere largă
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 2 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • lamă trapezoidală în formă de lamă
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 4 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Tăiere largă
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături