Pantaloni de lucru 4xStretch C46

Cod articol: 198916449899C46
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 46
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 198916449899C46
EAN / GTIN 7330509687192
Număr producător 198916449899C46

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, elastic în 4 direcții, 295 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunar pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare cu fermoar

Detalii
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru riglă și buzunare din spate întărite

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții

Finisaj
Fundul gambei cu întărituri pe spate

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar netezi și confortabili, care sunt extrem de moi și mobili, cu picioare conice
  • Pantalonii sunt concepuți pentru a face față sarcinilor solicitante fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și ajustarea
  • Materialul este moale 4- stretch în toate direcțiile, care este rezistent și elastic în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu întărituri
  • Buzunarul de protecție a genunchiului este întărit cu CORDURA® Stretch la exterior și un material stretch mai ușor pentru o mobilitate sporită la interior
  • Măști moi se întind în golul genunchiului pentru o bună ventilație
  • Părțile inferioare ale picioarelor sunt întărite la interior, ceea ce asigură o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături