Descriere:
Corp:
Fabricate din tablă de oțel, rezistente la coroziune și vopsite cu vopsea pulbere rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Dimensiuni: H 985 x L 1250 x P 550 mm
Contraplacat de fag multiplex de 30 mm grosime, suprafața fiind protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Spațiu mare de depozitare cu raft și ușă
Siguranță prin protecția tocurilor pentru persoane
Tragătoarele:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
1 sertar XL (L 1055 x P 400 mm), 6 sertare largi (L 640 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, Operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere pentru fiecare sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Cărucior pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 1000 kg, în funcționare mobilă 750 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frâne totale
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină chiar și sub sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Accesorii:
10 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
Extensibil cu panoul din spate nr. R 1504 XL-L
Alte versiuni de sertare la cerere
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Număr de roți: 4
- Numărul de divizoare longitudinale: 3
- Număr de divizoare transversale: 2
- Număr de sertare: 7
- Înălțimea de lucru: 985
- Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 1250 x 550 x 30 mm
- Grosimea blatului de lucru [mm]: 30 mm
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 1.250 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 550 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 1x tip 1, h. = 75 mm extra lat
- 4x tip 2, h. = 67 mm
- 1x tip 3, h. = 137 mm
- 1x tip 4, h. = 207 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Număr de rafturi: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu