Pasarelă pentru trepte clip-step R13 galben Lungime 466 mm

Cod articol: 19858
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Covor antialunecare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19858
    EAN / GTIN 4031405198586
    Număr producător 019858

    Descriere

    Descriere:

    • Suportul pentru picioare cu clemă R 13 este un cauciuc certificat, antiderapant pentru scările noastre de trepte. Placa de rulare cu clip-step R 13 cu profil din plastic cu pat din corindon îndeplinește cerințele grupului de rating R 13 și a fost clasificată în grupul de rating pentru zona de deplasare cu V6
    • În special în mediile de lucru umede sau cu ulei, suportul pentru picioare cu clemă R 13 oferă o creștere suplimentară a siguranței la locul de muncă
    • Placa pentru trepte cu clip-Step R13 este fixată pe treaptă pe întreaga suprafață și se potrivește perfect și poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fără a deteriora scara
    • Suportul cu R13 trepte cu clemă este aplicat pe trepte care pot fi parcurse pe ambele părți până la treapta maximă pe care se poate merge conform din EN 131 și, prin urmare, funcționează ca un control optic pentru utilizarea corectă a scării
    • Disponibil ca accesorii individual pentru 15,00 Euro fara TVA/bucata (pret recomandat de vanzare cu amanuntul) pentru scara dumneavoastra

    Caracteristică:

    • Lăţime: 85 mm
    • Design color: Galben (RAL 1021)
    • Înălţime: 23 mm
    • Lungime: 466 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Plastic
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături