Rotile cu șuruburi pentru montant 58 mm

Cod articol: 19846
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19846
    EAN / GTIN 4031405948440
    Număr producător 019846
    L-Număr L90110 871

    Descriere

    Descriere:

    • Rolă cu arc pentru capătul inferior al conductorului
    • 1 set = 2 bucăți
    • Notă privind montarea ulterioară a rolelor: Pentru o mișcare ușoară a scărilor în stare descărcată, părțile scării trebuie să fie conectate cu două tije metalice detașabile (2 piese comanda nr. 19831), care sporesc suplimentar stabilitatea

    Caracteristică:

    • Lăţime: 100 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 58 mm
    • Lungime: 117 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oțel galvanizat, plastic
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Diametru rolă: 80 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături