Extractor universal HIGH POWER cu 2 brațe, cârlig de oțel, frână de cârlig 350 x 200 mm

Cod articol: 1981161
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1981161
EAN / GTIN 4036976121797
Număr producător 1981161

Descriere

Descriere:

Traverse special călite și călite, rezistă la forțe mari, este posibilă o sarcină cu forță de tracțiune dublă
Design puternic, forjat prin cădere
Cârlige de tracțiune forjate dintr-o singură bucată
Cu frână pentru cârlige - împiedică alunecarea neintenționată a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi folosit ca extractor extern și intern
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și în cazul celor mai mari forțe de extragere
Retrofit cu arbore hidraulic.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Număr de cârlige: 2
  • Design: 2 brațe
  • Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 15 t
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 5,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 32 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
  • Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 350 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Montarea axului: G3/4″
  • Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
  • Dimensiunea filetului axului: G3/4x280mm
  • Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 280 mm
  • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
  • Lățimea fusului pe laturi: 27 mm
  • Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: da
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: da
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături