Descriere:
Traversă special călit și călit, rezistă la forțe mari, sarcină cu forță de tracțiune dublă posibilă
Design puternic, forjat prin cădere
Cârlig de tracțiune forjat dintr-o singură bucată
Cu frână de cârlig - dispozitiv de siguranță împotriva alunecării neintenționate a cârligului. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi folosit ca extractor extern și intern
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite o smulgere centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de smulgere.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Număr de cârlige: 2
- Design: 2 brațe
- Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 5 t
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 22 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 15 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 130 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Montarea axului: M14x1,5mm
- Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
- Dimensiunea filetului axului: M14x1,5x140mm
- Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 140 mm
- Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
- Lățimea fusului pe laturi: 17 mm
- Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: da
- Frână de cârlig prezentă: da
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: da
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu