Descriere:
Crucea cu design ergonomic are cupluri de smulgere și mai puternice și mai sigure datorită întăririi momentului de încovoiere de pe spate
Design puternic, forjat prin cădere
Cârlige de smulgere forjate dintr-o singură bucată
În sarcină, cârligele se strâng automat
Cu frână de cârlig - protecție împotriva alunecării neintenționate a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi folosit ca extractor extern și intern
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractorului. Permite o extracție centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extracție
Punctul fusului interschimbabil (cu bilă sau cu vârf)
Fusul călit termochimic
Retrofittabil cu fus hidraulic.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Număr de cârlige: 2
- Design: 2 brațe
- Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 5 t
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 24 mm
- Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
- Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 200 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 110 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Montarea axului: G1/2″
- Tip de piesă de împingere a arborelui: Sferă și vârf
- Dimensiunea filetului axului: G1/2x210mm
- Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 210 mm
- Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
- Lățimea fusului pe laturi: 22 mm
- Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: da
- Frână de cârlig prezentă: da
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: da
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu