Descriere:
Crucea cu design ergonomic are cupluri de tracțiune și mai puternice și mai sigure datorită întăririi momentului de încovoiere de pe spate
Design puternic, forjat prin cădere
Cârlige de tracțiune forjate dintr-o singură bucată
În sarcină, cârligele se strâng automat
Cu frână de cârlig - protecție împotriva alunecării neintenționate a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Prin repoziționarea cârligelor, poate fi utilizat ca extractor extern și intern
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor extractoare. Permite extragerea centrică și optimizată a forței chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Punctul fusului înlocuibil (cu bilă sau vârf)
Fusul călit termochimic.
Caracteristică:
- Număr de brațe: 2
- Număr de cârlige: 2
- Design: 2 brațe
- Sarcina pe întregul extractor (max.) [t]: 3 t
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 22 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 15 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Gradație disponibilă: x
- Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 130 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 170 mm
- Montarea axului: M14x1,5mm
- Dimensiunea filetului axului: M14x1,5x140mm
- Axă Lungime de filetare (utilizabilă) [mm]: 140 mm
- Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
- Utilizare/aplicație: Pentru extragerea de scripeți de transmisie, roți, rulmenți cu bile etc.
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 3
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: da
- Frână de cârlig prezentă: da
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
- Șuruburi incluse: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: da
- Brațe reversibile disponibile: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu