Pânza de ferăstrău metalic

Cod articol: 1981-01
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
Tip produs Pânză de ferăstrău cu cadru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1981-01
EAN / GTIN 4000896009848
Număr producător 1981-01
L-Număr L60140 2853

Descriere

Descriere:

  • Pânză de ferăstrău din oțel de scule aliat cu crom pentru 1981
  • Număr dinți/inch: 32
    (1 inch/țol = 25,4 mm)
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 150 mm
  • Greutate netă (kg): 0 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături