Ferăstrău mic

Cod articol: 1981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ferăstrău manual

Identificare și clasificare

Cod articol 1981
EAN / GTIN 4000896009831
Număr producător 1981
L-Număr L60140 4260
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru pânze de ferăstrău de 150 mm
  • Cu 1 pânză de ferăstrău din oțel de scule aliat cu crom
  • Număr dinți/inch: 32
    (1 inch/țol = 25,4 mm)
  • Mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă
  • Oțel special St 2 K 40
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 252 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg