Ferăstrău de tăiat

Cod articol: 1980N
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Ferăstrău manual

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1980N
EAN / GTIN 4000896009824
Număr producător 1980N
L-Număr L60140 186
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Șurub fluture pentru tensionarea pânzei de ferăstrău
  • Cu 1 pânză de ferăstrău 24 de dinți/țol
  • Pentru pânze de ferăstrău de 300 mm
  • DIN 6494 Formă A
  • Dimensiuni / lungime: 390 mm
  • Greutate netă (kg): 0.72 kg