Tavă de scurgere multifuncțională

Cod articol: 197N-1
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
Tip produs Tavă de retenţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 197N-1
EAN / GTIN 4000896198924
Număr producător 197N-1
L-Număr L60140 4273

Descriere

Descriere:

  • Pentru înlocuirea uleiului / filtrului și curățarea pieselor
  • Scală interioară: litri, gal SUA / gal Marea Britanie
    Scală gradată: 1 l / 1 gal
  • 3 mânere de transport
  • Cu duză de scurgere
  • Scăunel, inclusiv siguranță filtru (opritor alunecare) pentru așezarea pieselor
  • Posibilitate de scurgere pentru filtrele de ulei
  • Vane ce pot fi stivuite una în cealaltă
  • Dimensiuni L x l x Î: 400 x 390 x 120 mm
  • Fabricat în UE
  • Scurgere sigură și curată prin golirea de preaplin
  • Din polietilenă (incasabil)
  • Greutate netă (kg): 0.42 kg
  • Cantitate de umplere: 6 l

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături