Lumină de pix cu LED

Cod articol: 1979-11
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
    Tip produs Lanternă de buzunar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1979-11
    EAN / GTIN 4000896235254
    Număr producător 1979-11
    L-Număr L60140 4888

    Descriere

    Descriere:

    • Mufă de încărcare USB-C
    • Lampă LED mică, compactă, cu putere mare de iluminat
    • Cu intensitate reglabilă fără trepte – adaptare optimă a luminii
    • Diagnoză simplă și rapidă datorită luminii principale (iluminat de suprafață) sau lumină în partea de capăt (iluminat punctual), printre altele pentru inspecția împreună cu clientul
    • Ar trebui să nu lipsească din nicio geantă de meseriaș
    • Carcasă din material plastic cu 2 componente, cu suprafață cauciucată
    • Indicator pentru starea bateriei și a nivelului de încărcare
    • Pornire/oprire, precum și comutare între lumină top și lumină principală, de la butonul principal
    • Inclusiv cablu de încărcare USB-C 100 cm
    • Capacitate acumulator: 1050 mAh
    • Clips de prindere extractibil
    • Indicator pentru starea de încărcare a bateriei
    • Durata de iluminat lumină în partea de capăt: 4 h
    • Flux luminos lumină în partea de capăt: 120 lm
    • Magneți de prindere puternici, integrați pe partea posterioară a carcasei
    • Alimentare cu curent: Cablu USB (USB C)
    • Tehnologie LED: COB/SMD
    • Flux luminos 100%: 200 lm
    • Durată iluminare 100%: 2.5 h
    • Ladezeit: 2 h
    • Tip de protecție (IP): IP65
    • Tip de protecție (IK): IK09
    • Dimensiuni / lungime: 180 mm x 25 mm x 18 mm