Rotiță cu arc pentru Scară Rotiță cu arc stânga Ø 50 mm

Cod articol: 19784
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19784
EAN / GTIN 4031405197848
Număr producător 019784
L-Număr L90110 787

Descriere

Descriere:

  • Rolă cu arc pentru capătul inferior al conductorului
  • Pentru scări, sunt necesare 4 bucăți: 2 x dreapta, 2 x stânga
  • Notă privind montarea ulterioară a rolelor: Pentru o mișcare ușoară a scărilor în stare descărcată, părțile scării trebuie să fie conectate cu două tije metalice detașabile (2 piese comanda nr. 19831), care sporesc suplimentar stabilitatea

Caracteristică:

  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel galvanizat, aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: 50 mm stânga
  • Diametru rolă: 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături