• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Set de oglinzi de inspecție telescopice

Cod articol: 1977-2/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Număr producător 1977-2/4
L-Număr L60140 938
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Tijă telescopică cu articulație dublă cu arc
  • Oglindă interschimbabilă prin știftul filetat din oțel inoxidabil de 4 mm cu sticlă reală de oglindă
  • Fără mătuire a oglinzii ca la „oglinzile metalice” lustruite
  • Sticla oglinzii asigurată prin fasungul din oțel inoxidabil
Set din 4 piese ∙ conținut:
tijă telescopică, lungime de extensie: 300 – 740 mm
oglindă rotundă: 30 mm ⌀
oglindă rotundă: 50 mm ⌀
oglindă rectangulară: 65 x 43 mm
  • Dimensiuni / lungime: 740 mm
  • Lungime l1: 300 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături