Unealtă de preluare magnetică

Cod articol: 1976
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1976
EAN / GTIN 4000896009732
Număr producător 1976
L-Număr L60140 417

Descriere

Descriere:

  • Magnet permanent
  • Tijă flexibilă
  • Mâner din plastic
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 545 mm
  • Diametru: 15 mm
  • Greutate netă (kg): 0.21 kg
  • Capacitatea de aderență (grame): 4500 g (44.1 N)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături