Kit de montare ulterioară clip-step R13 pentru modulul de trepte MaxxStep lungime 494 mm

Cod articol: 19737
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19737
EAN / GTIN 4031405197374
Număr producător 019737

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări din aluminiu și GRP
  • Pentru un stand ergonomic, confortabil și fără oboseală pentru lucrul în conformitate cu TRBS 2121 partea 2
  • Se montează flexibil pe fiecare treaptă până la treapta maximă de mers (nu pentru SsprosenSafe R 13)
  • Montare rapidă și fără scule prin șuruburi duble de prindere cu blocare de prindere
  • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
  • Disponibil în diferite lungimi

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 1
  • Lăţime: 85 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 494 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas R13
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 1
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături