Cârlig de tracțiune din oțel, frână de cârlig 100 mm

Cod articol: 1970534
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1970534
EAN / GTIN 4036976125078
Număr producător 1970534
L-Număr L60160 6247

Descriere

Descriere:

1 cârlig cu frână de cârlig, cu dispozitiv de siguranță pentru a preveni alunecarea involuntară, cârligul poate fi deplasat pe traversă prin simpla apăsare a unui buton, forjat într-o singură bucată

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 22 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 15 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 100 mm
  • Utilizare/aplicație:
    • 1.04/1A 1.04/HP1A
    • 1.06/1 1.06/1A
    • 1.07/1 1.07/1A
  • 1000 V izolat: nu
  • Număr de cârlige: da
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături