Burghiu de sudură pe puncte

Cod articol: 1967
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1967
EAN / GTIN 4000896009312
Număr producător 1967
L-Număr L60140 1475

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Frezarea exactă a punctelor de sudură în prelucrarea tablei
  • Adecvată pentru mașini de găurit
  • Tijă hexagonală (7 mm)
    nu se răsucește în mandrină
  • Coroană de frezare interschimbabilă (filet pe dreapta) din oțel rapid (lubrifiat)
  • Coroana se utilizează bilateral
  • Setare a adâncimii de tăiere (*) cu ajutorul șurubului de reglare
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 70 mm
  • Diametru: 11 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Pentru frezarea exactă a punctelor de sudură în domeniul prelucrării tablei
  • Fără deformarea și ruperea tablei în timpul frezării punctelor de sudură

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.