Cheie cu capătul deschis de 8″, reglabilă, fosfatată

Cod articol: 1966294
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Schraubenschlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1966294
EAN / GTIN 4010886873410
Număr producător 1966294
L-Număr L60160 4568

Descriere

Descriere:

Proiectare conform ISO 6787
Pozitia gurii 15°
Model suedez, Cilindru cu filet stânga
Cu scală de reglare
Mecanismul protejat și o suprafață de lovire suplimentară permit lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii
Dezabordarea mânerului asigură o prindere sigură chiar și cu mâinile uleioase
Mâner sensibil cu 2 componente (versiunea JC și JP) pentru o muncă fără oboseală
Oțel crom vanadiu
Versiunea C = nichelat și cromat, Versiunea P = cap șlefuit, cu mangan fosfatat
Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic
Versiunile JP și JC = în plus cu mâner din plastic
Cu orificiu de agățare

Caracteristică:

  • Deschidere: 1
  • Design: model suedez, rolă cu filet stânga, design P = mangan-fosforat, cap șlefuit
  • Scală de reglare: 1
  • Lungime totală [inch]: 8
  • Lungime totală [mm]: 206,5 mm
  • Conţinut (nr. de piese): 1 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături