Regula de oțel 300 mm

Cod articol: 1965603
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1965603
EAN / GTIN 4010886873687
Număr producător 1965603
L-Număr L60160 4054

Descriere

Descriere:

Cu gradație milimetrică și în inch în conformitate cu DIN ISO 2768
Bord superior cu gradație de 1/64, 1/32 și 1/16 inch, margine inferioară cu gradație de 1/2 mm și 1/1 mm
Gradație gravată pentru o citire clară
Lectura de la stânga la dreapta
Design flexibil
Oțel cu arc fără rugină
Suprafață mată, fără reflexie
Dimensiuni: 300 x 18 x 0,5 mm

Caracteristică:

  • Design: Design flexibil, margine superioară cu gradație de 1/64, 1/32 și 1/16 inch, margine inferioară cu gradație de 1/2 mm și 1/1 mm, gradație gravată pentru o citire clară
  • Lățimea totală [mm]: 18 mm
  • Înălțime totală [mm]: 0,5 mm
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lungime [m]: 300 m
  • Material: oțel inoxidabil cu arc
  • Suprafață: fără strălucire, mată
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături