Cârlig extensibil 180,5 mm

Cod articol: 1965-22A
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
Cod articol 1965-22A
EAN / GTIN 4000896247448
Număr producător 1965-22A
L-Număr L60140 5763

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Demontarea de ex. a capitonajelor ∙ acoperirilor ∙ dopurilor ∙ duzelor de ventilator ∙ tablourilor de bord ∙ tahometrelor ∙ instrumentelor combinate din spațiul interior al autovehiculelor, precum și din sectorul caroseriei
  • Înaltă stabilitate și flexibilitate în ciuda diametrului redus al lamei (⌀ 2 mm)
  • Cârlig: 6 mm ∙ îndoit la 80°
  • Mâner T din 2 componente
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 180.5 mm
  • Lungime l1: 146.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături