Perforator de tablă

Cod articol: 1964-50
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1964-50
    EAN / GTIN 4000896009039
    Număr producător 1964-50
    L-Număr L60140 1745

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Perforarea tablelor cu grosimea de până la 1 mm la sudarea electrică în puncte (procedura de sudură MAG)
    • A se utiliza împreună cu cleștele de fațetare HAZET 1932
    • Învelișuri din plastic pentru mânere
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 300 mm
    • Diametru: 5 mm
    • Greutate netă (kg): 0.79 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături