Unealtă de nituire manuală

Cod articol: 1963N-1
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
Tip produs Cleşte manual de nituit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1963N-1
EAN / GTIN 4000896187447
Număr producător 1963N-1
L-Număr L60140 3629

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări cu nituri sigure și rapide
  • Pentru nituri oarbe aluminiu cu ⌀ până la 5 mm, oțel cu ⌀ până la 4 mm, oțel inoxidabil cu ⌀ până la 3,2 mm
  • Fixare automată a nitului după introducerea în fălci
  • Fălcile moletate asigură o schimbare rapidă, fără unelte
  • Efort minim la procesul de nituire
  • Dat fiind tipul constructiv, procesul de tăiere a știftului nitului este amortizat optim
  • Calibru brevetat pentru orificii pentru nituire
  • Cheie de montaj în mâner
  • Dimensiuni / lungime: 255 mm
  • Greutate netă (kg): 0.5 kg