Inserție de modul pentru contactul lamelar

Cod articol: 1963384
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Raft

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1963384
    EAN / GTIN 4010886870976
    Număr producător 1963384
    L-Număr L60160 6359

    Descriere

    Descriere:

    Cu garnituri de etanșare 0,5 - 3,0 mm²
    Pentru contactul lamelar

    Caracteristică:

    • Gabarit de sârmă AWG: 20-12
    • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-3,0
    • Tipul de conector: Contact cu lamelele
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături