Unealtă de nituire manuală

Cod articol: 1963-2
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
Tip produs Cleşte manual de nituit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1963-2
EAN / GTIN 4000896232864
Număr producător 1963-2
L-Număr L60140 4867

Descriere

Descriere:

Utilizare:
îmbinarea prin nituire de ex. a metalelor, aluminiu, material plastic, piele etc.
  • Utilizare flexibilă, datorită capului de nituit rotativ cu 360°
  • 4 capete înlocuibile în magazia din corpul cleștelui
  • Cheie de montaj în mâner
  • Calibru brevetat pentru orificii pentru nituire
  • Pentru nituri din aluminiu ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 mm ∙ 332″ ∙ 18″ ∙ 532″ ∙ 316
    nituri din oțel ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 mm ∙ 332″ ∙ 18″ ∙ 532
    nituri din oțel inoxidabil ⌀ 2,4 ∙ 3,0 ∙ 3,2 mm ∙ 332″ ∙ 18
  • Dimensiuni / lungime: 290 mm
  • Greutate netă (kg): 0.78 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături