Pantaloni de lucru X1900 NYCO C44

Cod articol: 196111469899C44
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
Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 44
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 196111469899C44
EAN / GTIN 7330509425299
Număr producător 196111469899C44

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac 25% poliamidă, pânză, Cordura Nyco, 250g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă foarte larg, ranforsat CORDURA®, cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar suplimentar și buzunar pentru telefon
Buzunare de protecție pentru genunchi
Buzunare frontale unghiulare
Buzunar pentru telefon
Buzunare pentru cuie - foarte largi, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Bucle de centură largi, Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel în D în față. Bucle de centură late la spate
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
Fermoar cu fermoar din plastic
Nasturi metalice

Finisaj
Bordelușă reglabilă a gambei cu cordon de strângere și întărire CORDURA®

Funcționalitate
Ggenunchi preîndoiți

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

Descriere:

  • Nu vă lăsați păcăliți de senzația de lejeritate a anului 1961
  • Cu confortul și ajustarea unică a pantalonilor, aceștia se simt ca niște pantaloni din bumbac, dar țesătura CORDURA® NYCO este ″rezistentă ca oțelul″ și aproape imposibil de uzat
  • Modelul are o talie mai joasă și genunchi precoborâți pentru o bună potrivire
  • Dintre multe funcții inteligente, cum ar fi buzunarele largi pentru cuie care pot fi mutate înapoi pentru confort atunci când sunteți aplecat

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături