Set pentru volan și husă de scaun

Cod articol: 196-6/2
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
    Cod articol 196-6/2
    EAN / GTIN 4000896150151
    Număr producător 196-6/2
    L-Număr L60140 1535

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru aproape toate scaunele auto și volanele
    • Mărime universală
    • Reutilizabilă
    • Durabilă
    • Etanșă la apă, ulei și vaseline
    • Husele corespund standardelor britanic și american federal 302 cu privire la siguranța antiincendiu
    • Testata Air-Bag lateral
    • Antistatică
    • Lavabilă la +40° C
    • Din material de nailon rezistent, cu întăritură din cauciuc pe circumferință
    • Ușor de curățat
    • Negru rezistent cu cheder (albastru HAZET)
    • Material: 98 % poliamidă/nailon, 2 % poliuretan
    • Husă volan ⌀ 380 mm
    • Dimensiuni / lungime: 1310 mm x 730 mm
    • Greutate netă (kg): 0.15 kg
    • Număr unelte: 2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături