Capacul aripii

Cod articol: 196-2
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
Cod articol 196-2
EAN / GTIN 4000896149469
Număr producător 196-2
L-Număr L60140 1424

Descriere

Descriere:

  • Acoperire cu material antiderapant special
  • Impermeabilă la apă, ulei și unsoare
  • Protecțiile aderă complet vertical pe toate suprafețele caroseriei (aluminiu, oțel, material plastic ranforsat cu fibre de sticlă)
  • Corespunde standardelor britanic și american federal 302 cu privire la siguranța antiincendiu
  • Lavabilă la +40° C
  • Protecția suprafețelor caroseriei împotriva zgârieturilor și a deteriorărilor
  • Suprafața din nailon pe partea frontală poate fi curățată și ștearsă
  • Dimensiuni: 890 x 500 mm
  • Material: 60 % poliester, 30 % poliamidă/nailon, 10 % bumbac
  • Dimensiuni / lungime: 890 mm x 500 mm
  • Greutate netă (kg): 0.34 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături