Set de înlocuire 1 mâner ∙ 2 șuruburi pentru cilindru

Cod articol: 1959-03/3
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1959-03/3
EAN / GTIN 4000896008711
Număr producător 1959-03/3

Descriere

Descriere:

  • Set de piese de schimb ∙ constând din:
    1 mâner și 2 șuruburi cu cap cilindric
    Pentru 1959-3 și -4
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.3 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături