Extractor universal cu 2 brațe, cârlig complet din oțel, frână de cârlig 520 x 200 mm

Cod articol: 1958399
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1958399
EAN / GTIN 4036976120929
Număr producător 1958399

Descriere

Descriere:

Design puternic, forjat în picătură
Cârlig de tragere forjat dintr-o singură bucată
Cu frână de cârlig - dispozitiv de siguranță împotriva alunecării neintenționate a cârligului. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor de declanșare. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Se poate utiliza ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere disponibile.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Număr de cârlige: 2
  • Design: 2 brațe
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 5,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 32 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP3
  • Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 520 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 610 mm
  • Tip de piesă de împingere a arborelui: Ascuțit
  • Dimensiunea filetului axului: G 1 x 310
  • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături