Ciocan culisant 620 mm, 3 kg

Cod articol: 1958089
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan glisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1958089
EAN / GTIN 4036976120950
Număr producător 1958089
L-Număr L60160 2761

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru extragerea rulmenților cu bile de dimensiuni mici, deoarece adesea nu există suficient spațiu pentru contra-suporturi
Se poate utiliza și cu adaptoare de filetare nr. 1.81

Caracteristică:

  • Filet de conectare: M14x1,5
  • Lățimea totală [mm]: 78 mm
  • Înălțime totală [mm]: 78 mm
  • Lungime totală [mm]: 620 mm
  • Lungimea suprafeței de alunecare: 440
  • Greutatea de impact [g]: 3000 g
  • Lățimea pe laturi [mm: 24
  • Utilizare/aplicație: 1.30/6 - 1.30/10
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături