Ciocan culisant 270 mm, 700 g

Cod articol: 1958070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan glisant

Identificare și clasificare

Cod articol 1958070
EAN / GTIN 4036976120936
Număr producător 1958070
L-Număr L60160 4287
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru extragerea rulmenților cu bile de dimensiuni mici, deoarece adesea nu există suficient spațiu pentru contra-suporturi
Se poate utiliza și cu adaptoare de filetare nr. 1.81

Caracteristică:

  • Adaptor: M14x1,5
  • Filet de conectare: M10
  • Lățimea totală [mm]: 38 mm
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Lungime totală [mm]: 280 mm
  • Lungimea suprafeței de alunecare: 200
  • Greutatea de impact [g]: 700 g
  • Lățimea pe laturi [mm: 13
  • Utilizare/aplicație: 1.30/0 - 1.30/7
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături