Extractor universal cu 3 brațe, cârlig complet din oțel, frână de cârlig 250 x 200 mm

Cod articol: 1957996
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1957996
EAN / GTIN 4036976121629
Număr producător 1957996

Descriere

Descriere:

Ținere sigură și tragere centrică datorită distribuției uniforme a sarcinii pe 3 cârlige de tragere
Cârlige de tragere forjate dintr-o singură bucată
Cu frână de cârlig - previne alunecarea neintenționată a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe traversă
Prin repoziționarea cârligelor, acestea pot fi utilizate ca extractoare externe și interne
Cârlige interschimbabile disponibile pentru mai multe adâncimi de prindere
Retrofit cu ax hidraulic (a se vedea tabelul).

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP2
  • Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 200 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 250 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 400 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 3/4 x 280
  • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături