Extractor universal cu 3 brațe, cârlig complet din oțel, frână de cârlig 160 x 150 mm

Cod articol: 1957961
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1957961
    EAN / GTIN 4036976121605
    Număr producător 1957961

    Descriere

    Descriere:

    Ținere sigură și tragere centrică datorită distribuției uniforme a sarcinii pe 3 cârlige de tragere
    Cârlige de tragere forjate dintr-o singură bucată
    Cu frână de cârlig - previne alunecarea neintenționată a cârligelor. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe traversă
    Prin repoziționarea cârligelor, acestea pot fi utilizate ca extractoare externe și interne
    Cârlige interschimbabile disponibile pentru mai multe adâncimi de prindere
    Retrofit cu ax hidraulic (a se vedea tabelul).

    Caracteristică:

    • Număr de brațe: 3
    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 24 mm
    • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
    • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
    • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
    • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 100 mm
    • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 220 mm
    • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
    • Tip de utilizare: extragere_internă_și_externă
    • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: da
    • Fus hidraulic disponibil: nu
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Gradație disponibilă: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Brațe reversibile disponibile: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături