Bit pentru șurubelniță electrică 1″ hexagonală de 27 mm

Cod articol: 1956582
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1956582
    EAN / GTIN 4010886870075
    Număr producător 1956582
    L-Număr L60160 960

    Descriere

    Descriere:

    Acționare mecanică
    Acționare pătrată în conformitate cu DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    Oțel special GEDORE, mangan-fosforat.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
    • Tip de acționare: acționat de mașină
    • Inserție Ø 1: 54,0 mm
    • Adâncime de inserție 1: 28,0 mm
    • Lungime totală [mm]: 75 mm
    • Material: din oțel
    • Suprafață: mangan-fosfatat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
    • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături