Soclu pentru șurubelniță electrică 3/4″ hexagonal de 24 mm

Cod articol: 1956515
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1956515
EAN / GTIN 4010886870020
Număr producător 1956515
L-Număr L60160 2848

Descriere

Descriere:

Acționare mecanică
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel special GEDORE, mangan-fosforat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Inserție Ø 1: 44,0 mm
  • Adâncime de inserție 1: 26,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 65 mm
  • Material: Oțel special GEDORE
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu