Extractor universal cu 2 brațe, cârlig complet din oțel, frână de cârlig 210 x 150 mm

Cod articol: 1956361
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu două braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1956361
    EAN / GTIN 4036976120905
    Număr producător 1956361
    L-Număr L60160 1695

    Descriere

    Descriere:

    Design puternic, forjat în picătură
    Cârlig de tragere forjat dintr-o singură bucată
    Cu frână de cârlig - dispozitiv de siguranță împotriva alunecării neintenționate a cârligului. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
    Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor de declanșare. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
    Se poate utiliza ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
    Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere disponibile.

    Caracteristică:

    • Număr de brațe: 2
    • Număr de cârlige: 2
    • Design: 2 brațe
    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 24 mm
    • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
    • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
    • Gradație disponibilă: x
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
    • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 210 mm
    • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 90 mm
    • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 260 mm
    • Tip de piesă de împingere a arborelui: Ascuțit
    • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
    • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
    • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: da
    • Fus hidraulic disponibil: nu
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
    • Brațe reversibile disponibile: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături