Set de clești electronici 6 buc

Cod articol: 1955551
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1955551
EAN / GTIN 4010886872307
Număr producător 1955551
L-Număr L60160 1837

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni din set
Dimensiuni: L 230 x L 165 x H 55 mm
Cu cârpă de curățare din microfibră (nr. E-8305 MT)

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 165 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu