Ciocan de plastic

Cod articol: 1953N-40
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1953N-40
EAN / GTIN 4000896227051
Număr producător 1953N-40
L-Număr L60140 4893

Descriere

Descriere:

  • Fără recul:
    datorită umplerii cu sfere metalice în partea centrală a capului ciocanului și datorită materialului perfect adaptat al capetelor de impact
  • Capete interschimbabile din poliuretan,
    fără așchii și fără fărâmițare
  • Protejează materialul
  • Rezistenţă ridicată la frecare, cu durate de funcţionare îndelungate
  • Mâner din PVC rezistent la ulei și la benzină
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 305 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Greutate netă (kg): 0.81 kg